FAダウンショットシンカー・タングステン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(4個×1パック) 質量(g)3.5 注文コード66408521 品番1/8oz(3.5g)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は質量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

【高比重タングステンを使用した、ハリス止め仕様の「FAダウンショットシンカー・タングステン」!】高比重タングステンを採用し、あえてスイベル「レス」にした事で、クラス最小サイズを実現。またハリス止めがタングステン直結なので、操作感と感度抜群のシンカーになります。マットブラックなので、タングステンのギラつきによる違和感を与えにくい仕様になっています。適度なスタック感と、根掛かり回避のバランスが良いタル型デザインのダウンショットシンカーです。

その他1/8 oz 質量(g)3.5 入数(個)4
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のウエイト・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする