コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66408556 品番AEN-S-6-5-I-A
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク直径は 5mm で、内径は 6mm です。ポジションセンサを使用して

仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9932 アズワン品番65-7919-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする