基板接続用ピンヘッダ 18極 5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66409028 品番MPTC-01-16-01-6.30-01-L-V
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8935 アズワン品番65-7703-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする