アスキャッチCW アスベスト総合処理剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード66409090 品番J2642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アスベスト湿潤飛散防止、除去表面固化、養生シート面固化剤として優れた性能を発揮するアスベスト総合処理剤。
処理場所が分かりやすい白色タイプ。

用途アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤 仕様国土交通大臣認定取得品 (認定番号:MAEN-0035) pH7.5〜9.5 主成分樹脂エマルジョン 外観白色液体
注意
※注意!充分に撹拌してからご使用ください。
※湿度の高い作業室内や結露面では、たれや粘着不良を起こします。
※吹付け、乾燥作業は換気を良くして行ってください。
※保存する場合5℃以下にならないように管理してください。
※開封後は残りをとって置かず、使い切ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする