omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
セレクタスイッチ A30NSP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
1a
復帰方式
左側に自動復帰
注文コード
66409193
品番
A30NS-2ML-NAA-P100-NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
この商品は
ノッチ数・接点構成・復帰方式
など
588
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
タイプ
不透明
ボタン色
青
ノッチ数
2
接点構成
1a
端子形状
プッシュインプラス
動作方式
セレクタ
復帰方式
左側に自動復帰
保護構造
IP66
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属