参考画像(高さ180cm)使用例

冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリーツリーセット レッドゴールド 高さ210cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66409205 品番8162-2684
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。こだわりの装飾でクリスマスムードを演出。赤とゴールドで仕上げた正統派ツリーです。王道ながらも愛らしいオーナメントが目を引きます。【セット内容】ツリー・オーナメント一式

材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)11 備考3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。 コード長さ(m)1 寸法(cm)ベース:28cm角×高さ30 商品タイプ高さ210×幅120cm
注意
※【ご注意ください】
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥7,020 / 税込 ¥7,722
離島数量1につき ¥7,020 / 税込 ¥7,722

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする