参考画像(高さ180cm)使用例

冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリーツリーセット レッド 高さ210cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66409266 品番8162-2690
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。定番のオーナメントボールをはじめトナカイや松ぼっくり等豊富なデザインが特徴的なこだわりのオーナメントです。みんなの注目を集めるかわいさで集客効果もバツグン。【セット内容】ツリー・オーナメント一式

材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)11 備考3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。 コード長さ(m)1 寸法(cm)ベース:28cm角×高さ30 商品タイプ高さ210×幅120cm
注意
※【ご注意ください】
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥7,020 / 税込 ¥7,722
離島数量1につき ¥7,020 / 税込 ¥7,722

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする