48mm 油性用寸筒刷毛 馬毛/上塗用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66409299 品番EA109LA-80
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,370
販売価格(税別)
6,700

伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。

仕様●毛幅:48mm●毛丈:66mm●玉厚:33mm●毛質:中硬●全長:272mm●重量:約147g●板幅:48mm●型式:寸筒●馬毛●上塗用●油性用 アズワン品番65-9243-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする