使用例

冬装飾 クリスマス用品 2WAYガーランド付ツリーセット レッド 高さ150cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66409388 品番8162-2426
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。さらにリースにもなる2WAYガーランドが付いてこの価格!クリスマスツリーは定番カラーでスクエアベースがオシャレ。2WAYガーランドは、丸めればリース、伸ばせばガーランドとして使えます。お店に置きやすい150cmサイズです。【セット内容】ツリー・オーナメント一式・2WAYガーランド

材質ツリー・2WAYガーランド:塩化ビニル ベース:プラスチック 質量(kg)ツリー:3.5 2WAYガーランド:0.4 レッド 備考2分割 LEDライト付き(30球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。 コード長さ(m)1 寸法(cm)ツリー:高さ150×幅80 ベース20cm角×高さ20 2WAYガーランド:高さ22.5×長さ90 (リース時:直径45)
注意
※【ご注意ください】
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする