※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドレール HSR20-340L GK シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66409484 品番HSR20-340L(GK)
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 340 mm です。最大長さ: 340 mm 公称レールサイズ: 20 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M6 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 21.3 kN

仕様●メーカーシリーズ:HSR20-340L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:340mm●材質:スチール●コード番号:211-5237 アズワン品番65-7894-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする