使用例

8185-2668 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ150cm ストア・エキスプレス 66409835 8185-2668 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ150cm ストア・エキスプレス 66409835 8185-2668 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ150cm ストア・エキスプレス 66409835

冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ150cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66409835 品番8185-2668
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】きらめく1000球の光が圧巻の美しさ!リモコンで色変えも自在です。幻想的なライトがクリスマスを優しく彩ります。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。

材質塩化ビニル 質量(kg)1.7 備考リモコン付き 2分割 LEDライト付き 点滅パターンコントローラー式(常点含む11パターン) ACアダプター式 タイマー機能付き 消費電力:8W 室内仕様 コード色:クリア コード長さ(m)5 寸法(cm)ベース:22cm角 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×118×150 商品タイプ高さ150cm
注意
※【ご注意ください】
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥946 / 税込 ¥1,041
北海道地方数量1につき ¥1,548 / 税込 ¥1,703
沖縄地方数量1につき ¥2,408 / 税込 ¥2,649
離島数量1につき ¥2,408 / 税込 ¥2,649

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする