使用例

8185-2674 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ210cm ストア・エキスプレス 66409860 8185-2674 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ210cm ストア・エキスプレス 66409860 8185-2674 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ210cm ストア・エキスプレス 66409860

冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ210cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66409860 品番8185-2674
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

【商品特徴】きらめく1000球の光が圧巻の美しさ!リモコンで色変えも自在です。幻想的なライトがクリスマスを優しく彩ります。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。

材質塩化ビニル 質量(kg)3 備考リモコン付き 3分割 LEDライト付き 点滅パターンコントローラー式(常点含む11パターン) ACアダプター式 タイマー機能付き 消費電力:8W 室内仕様 コード色:クリア コード長さ(m)5 寸法(cm)ベース:22cm角 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)143×143×210 商品タイプ高さ210cm
注意
※【ご注意ください】
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,320 / 税込 ¥1,452
北海道地方数量1につき ¥2,160 / 税込 ¥2,376
沖縄地方数量1につき ¥3,360 / 税込 ¥3,696
離島数量1につき ¥3,360 / 税込 ¥3,696

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする