使用例

8245-132 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツインクルツリー 高さ180cm ストア・エキスプレス 66409896 8245-132 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツインクルツリー 高さ180cm ストア・エキスプレス 66409896

冬装飾 クリスマス用品 ブランチツインクルツリー 高さ180cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66409896 品番8245-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】繊細な枝で光がキラキラ点滅。瞬く光でお客様を魅了します。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。

材質塩化ビニル 質量(kg)1.2 備考2分割 LEDライト付き 一部点滅式 ACアダプター式 消費電力:3.6W 室内仕様 コード色:ホワイト コード長さ(m)3 寸法(cm)ベース:(1)17cm角(2)21cm角 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×180 商品タイプ高さ180cm
注意
※【ご注意ください】
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥710 / 税込 ¥781
北海道地方数量1につき ¥1,161 / 税込 ¥1,277
沖縄地方数量1につき ¥1,806 / 税込 ¥1,987
離島数量1につき ¥1,806 / 税込 ¥1,987

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする