参考画像(高さ175cm)

8725-9714 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー ゴールド 高さ145cm ストア・エキスプレス 66409939 8725-9714 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー ゴールド 高さ145cm ストア・エキスプレス 66409939 8725-9714 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー ゴールド 高さ145cm ストア・エキスプレス 66409939 8725-9714 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー ゴールド 高さ145cm ストア・エキスプレス 66409939 8725-9714 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー ゴールド 高さ145cm ストア・エキスプレス 66409939

冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー ゴールド 高さ145cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66409939 品番8725-9714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【商品特徴】リーズナブルで設置ラクラクだからたくさん並べて華やかに♪ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に設置でき、収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリーです。ボールやリボンのオーナメント、LEDライトをセットにしてクリスマスツリーをお届けします(お客様組立)。オーナメントを選ぶ手間もなくお買い得です。【セット内容】ツリー本体・支柱・ベース

材質ツリー:塩化ビニル 支柱・ベース:スチール 質量(kg)3.5 備考高さ170cm以上は2人での組み立てをおすすめします。 ※オーナメントの取り外しはできません。ライトは付いていません。 直径(Φcm)ベース:45 商品タイプ高さ145×幅70cm
注意
※【ご注意ください】
※ポップアップツリーは伸ばすだけで、簡単に組み立てられますが、枝は写真のようにきれいに広がってはいません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥710 / 税込 ¥781
北海道地方数量1につき ¥1,161 / 税込 ¥1,277
沖縄地方数量1につき ¥1,806 / 税込 ¥1,987
離島数量1につき ¥1,806 / 税込 ¥1,987

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする