使用例

28975-114 冬装飾 クリスマスツリーセット 高さ180cm ストア・エキスプレス 66410307 28975-114 冬装飾 クリスマスツリーセット 高さ180cm ストア・エキスプレス 66410307

冬装飾 クリスマスツリーセット 高さ180cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66410307 品番28975-114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】お買い得な特価ツリーシリーズ。北欧テイストの温もりあるデザインです。LEDライトとオーナメントがセットで低価格なのが魅力です。設置も簡単でイベントにも最適です。

特記3分割 LEDライト付き(130球) 点滅パターン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:3.6W オーナメントはお客様での取り付けになります。 セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)8.6 レッド 直径(Φcm)ベース:45 コード長さ(m)13 寸法(cm)ツリー:高さ180×92
注意
※【注意】商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥825 / 税込 ¥908
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする