参考画像(高さ180cm)

8725-18 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410377 8725-18 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410377 8725-18 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410377 8725-18 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410377 8725-18 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410377 8725-18 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410377

冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66410377 品番8725-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】ヨーロッパ風のボリュームのある緑色の丸みを帯びた枝葉で、グレード感アップ。オーナメントやLEDライトのついていないシンプルなクリスマスツリーです。枝の数が多く密度が高いので、360度どこから見てもボリューム感のある、グレードの高いクリスマスツリーです。高さ300cmの特大サイズもご用意しています。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

特記2分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)2.4 直径(Φcm)ベース:40 商品タイプ高さ120×幅90cm
注意
※【注意】高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする