参考画像(高さ180cm)

8725-42 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410420 8725-42 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410420 8725-42 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410420 8725-42 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410420 8725-42 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410420 8725-42 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410420

冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66410420 品番8725-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【商品特徴】ヨーロッパ風のボリュームのある緑色の丸みを帯びた枝葉で、グレード感アップ。オーナメントやLEDライトのついていないシンプルなクリスマスツリーです。枝の数が多く密度が高いので、360度どこから見てもボリューム感のある、グレードの高いクリスマスツリーです。高さ300cmの特大サイズもご用意しています。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

特記3分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)9.8 直径(Φcm)ベース:80 商品タイプ高さ240×幅155cm
注意
※【注意】高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,645 / 税込 ¥1,810
北海道地方数量1につき ¥2,691 / 税込 ¥2,960
沖縄地方数量1につき ¥4,186 / 税込 ¥4,605
離島数量1につき ¥4,186 / 税込 ¥4,605

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする