参考画像(高さ180cm)

8725-702 冬装飾 デラックススノークリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410438 8725-702 冬装飾 デラックススノークリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410438 8725-702 冬装飾 デラックススノークリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410438 8725-702 冬装飾 デラックススノークリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410438 8725-702 冬装飾 デラックススノークリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410438 8725-702 冬装飾 デラックススノークリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410438

冬装飾 デラックススノークリスマスツリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66410438 品番8725-702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【商品特徴】丸みを帯びた枝葉で、グレード感アップ。雪化粧を施した、緑×白の葉が美しいツリー。ロマンチックなクリスマスを演出するのにぴったりです。枝の数が多く密度が高いので、360度どこから見てもボリューム感のある、グレードの高いクリスマスツリーです。高さ300cmの特大サイズもご用意しています。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

特記2分割 ※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)2.4 直径(Φcm)ベース:40 商品タイプ高さ120×幅80cm
注意
※【注意】高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする