参考画像(高さ180cm)

8160-8748 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 66410499 8160-8748 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 66410499 8160-8748 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 66410499 8160-8748 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 66410499 8160-8748 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 66410499 8160-8748 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 66410499

冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66410499 品番8160-8748
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【商品特徴】重量感のある木製ベースで高級感アップ。スリムタイプなので、狭い場所にも背の高いツリーを飾ることができます。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

特記2分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)5 幅(cm)66 寸法(cm)ベース:23cm角×H25cm 商品タイプ高さ150cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥704 / 税込 ¥774
北海道地方数量1につき ¥1,152 / 税込 ¥1,267
沖縄地方数量1につき ¥1,792 / 税込 ¥1,971
離島数量1につき ¥1,792 / 税込 ¥1,971

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする