参考画像(高さ180cm)

8160-8754 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 66410517 8160-8754 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 66410517 8160-8754 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 66410517 8160-8754 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 66410517 8160-8754 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 66410517 8160-8754 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 66410517

冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66410517 品番8160-8754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】重量感のある木製ベースで高級感アップ。スリムタイプなので、狭い場所にも背の高いツリーを飾ることができます。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

特記3分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)9.8 幅(cm)91 寸法(cm)ベース:28cm角×H30cm 商品タイプ高さ210cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,199 / 税込 ¥1,319
北海道地方数量1につき ¥1,962 / 税込 ¥2,158
沖縄地方数量1につき ¥3,052 / 税込 ¥3,357
離島数量1につき ¥3,052 / 税込 ¥3,357

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする