フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66410577
品番
1714873
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、位置数: 26、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様
●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 26-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7594
アズワン品番
65-7670-19
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表