参考画像(高さ180cm)

8725-84 冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード ストア・エキスプレス 66410621 8725-84 冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード ストア・エキスプレス 66410621 8725-84 冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード ストア・エキスプレス 66410621 8725-84 冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード ストア・エキスプレス 66410621 8725-84 冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード ストア・エキスプレス 66410621

冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66410621 品番8725-84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】使いやすい緑の枝の一般的なスタンダードツリーです。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。

特記3分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)5.8 幅(cm)120 寸法(cm)ベース:65 商品タイプ高さ210cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥979 / 税込 ¥1,077
北海道地方数量1につき ¥1,602 / 税込 ¥1,762
沖縄地方数量1につき ¥2,492 / 税込 ¥2,741
離島数量1につき ¥2,492 / 税込 ¥2,741

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする