CoroMill(R) 390 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数M(クロスピッチ:刃数中) チップサイズ07 注文コード66410716 品番R390-0137A14-07M
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は刃数・チップサイズ・内容量など289種類から選べます 他の種類を見る

軽量タイプです。

用途肩削り用 刃数M(クロスピッチ:刃数中) タイプ円筒シャンク チップサイズ07 接続径14 使用可能長さ(mm)15 機能長さ(mm)80 工具径(mm)13.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする