参考画像(高さ180cm)

8162-894 冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム ストア・エキスプレス 66410761 8162-894 冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム ストア・エキスプレス 66410761 8162-894 冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム ストア・エキスプレス 66410761 8162-894 冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム ストア・エキスプレス 66410761

冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66410761 品番8162-894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】ホワイトクリスマスにふさわしい、真っ白なツリーです。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。

特記3分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:(1)〜(3)プラスチック(4)(5)スチール 質量(kg)5.4 幅(cm)119 寸法(cm)ベース:56 商品タイプ高さ240cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,881 / 税込 ¥2,069
沖縄地方数量1につき ¥2,926 / 税込 ¥3,219
離島数量1につき ¥2,926 / 税込 ¥3,219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする