参考画像(高さ150cm)

8725-336 冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スタンダード ストア・エキスプレス 66410788 8725-336 冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スタンダード ストア・エキスプレス 66410788 8725-336 冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スタンダード ストア・エキスプレス 66410788 8725-336 冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スタンダード ストア・エキスプレス 66410788

冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66410788 品番8725-336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】クールな印象のブラックツリー。個性的なクリスマスを演出します。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。

特記3分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)4.4 幅(cm)115 寸法(cm)ベース:65 商品タイプ高さ180cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥820 / 税込 ¥902
北海道地方数量1につき ¥1,341 / 税込 ¥1,475
沖縄地方数量1につき ¥2,086 / 税込 ¥2,295
離島数量1につき ¥2,086 / 税込 ¥2,295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする