冬装飾 特大PVCクリスマスツリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66410876 品番8725-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】迫力満点のビッグツリーが大人気!高さ360cmの巨大サイズです!商業施設のエントランス、ホテルのロビーやオフィスビルのエントランスなどにおすすめ。視覚的なインパクトは抜群です。別売りのオーナメントやLEDライトをつけて、華やかなクリスマス装飾に。

特記4分割 ※背の高いツリーですので、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)16.1 直径(Φcm)ベース:100 商品タイプ高さ360×幅180cm
注意
※【注意】高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
離島数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする