参考画像(高さ180cm)使用例

8725-2749 冬装飾 北欧風ナチュラルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410910 8725-2749 冬装飾 北欧風ナチュラルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410910 8725-2749 冬装飾 北欧風ナチュラルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410910 8725-2749 冬装飾 北欧風ナチュラルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410910

冬装飾 北欧風ナチュラルクリスマスツリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66410910 品番8725-2749
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】北欧風のリアルなモミの木スタイルのクリスマスツリー。優しい印象を与えるぬくもりのある木製オーナメントやドールオーナメントを飾っておしゃれで温かみ溢れる印象に。

特記3分割 材質ツリー:塩化ビニル・ポリエチレン ベース:スチール 質量(kg)7.8 直径(Φcm)ベース:60 商品タイプ高さ210×幅155cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,370 / 税込 ¥1,507
北海道地方数量1につき ¥2,241 / 税込 ¥2,465
沖縄地方数量1につき ¥3,486 / 税込 ¥3,835
離島数量1につき ¥3,486 / 税込 ¥3,835

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする