曜日別特売
R390-032EH25-11M 90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 コロマントEHヘッド サンドビック 66410953

R390-032EH25-11M 90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 コロマントEHヘッド サンドビック 66410953
R390-032EH25-11M 90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 コロマントEHヘッド サンドビック 66410953

90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 コロマントEHヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃数M(クロスピッチ:刃数中)
機能長さ35(mm)
工具径32(mm)
内容量1個注文コード66410953品番R390-032EH25-11M
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

コロマントEHヘッド

チップサイズ11タイプコロマントEHヘッド刃数M(クロスピッチ:刃数中)工具径(mm)32接続径24.2機能長さ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする