サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 390 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
チップサイズ
17
注文コード
66410978
品番
R390-025EH25-17L
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・チップサイズ・内容量
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプです。
用途
肩削り用
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
タイプ
コロマントEHヘッド
チップサイズ
17
接続径
24.2
機能長さ(mm)
40
工具径(mm)
25
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)