サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 390 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
チップサイズ
17
注文コード
66411014
品番
R390-032EH25-17M
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・チップサイズ・内容量
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプです。
用途
肩削り用
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
タイプ
コロマントEHヘッド
チップサイズ
17
接続径
24.2
機能長さ(mm)
40
工具径(mm)
32
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)