参考画像(高さ210cm)使用例

8736-1338 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 66411025 8736-1338 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 66411025 8736-1338 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 66411025 8736-1338 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 66411025 8736-1338 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 66411025

冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66411025 品番8736-1338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】密度のある葉に松ぼっくりが見え隠れ。スリムで飾る場所を選ばないナチュラルなクリスマスツリー。葉っぱの質感はブラシブランチツリー独特のふわふわとした立体感や毛羽立ち感があり本物のようなクリスマスツリーです。

特記2分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)8 寸法(cm)ベース:25角×高さ24 商品タイプ高さ150×幅66cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥765 / 税込 ¥842
北海道地方数量1につき ¥1,251 / 税込 ¥1,376
沖縄地方数量1につき ¥1,946 / 税込 ¥2,141
離島数量1につき ¥1,946 / 税込 ¥2,141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする