サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66411039
品番
R390-020A20D-07H
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
防振型円筒シャンク
チップサイズ
07
タイプ
防振型円筒シャンク
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
工具径(mm)
20
接続径
20
機能長さ(mm)
173
使用可能長さ(mm)
120
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)