CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66411075 品番 R390-032A32D-07H
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

防振型円筒シャンク

チップサイズ07 タイプ防振型円筒シャンク 刃数H(エキストラクロスピッチ:刃数多) 工具径(mm)32 接続径32 機能長さ(mm)254 使用可能長さ(mm)192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする