サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1020
チップブレーカー
M-KM(中荒)
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
66411233
品番
390R-070204M-KM 1020
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップブレーカー・コーナーR
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)
チップサイズ
07
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
M-KM(中荒)
材種
1020
最大切込み(mm)
5.8
有効長(mm)
5.9
コーナーR(mm)
0.4
長さ(mm)
0.7(ワイパー部)
関連資料:
材種の説明(0.1MB)
材種Kのみ(0.4MB)
材種Kのみ(0.3MB)