商品画像

- 濃縮缶スープ クラムチャウダー キャンベル 66411601 - 濃縮缶スープ クラムチャウダー キャンベル 66411601 - 濃縮缶スープ クラムチャウダー キャンベル 66411601 - 濃縮缶スープ クラムチャウダー キャンベル 66411601

濃縮缶スープ クラムチャウダー

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(305g×6個) 注文コード 66411601 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

3人前 2倍濃縮スープの作り方 空き缶でかんたん計量 牛乳を加えて作ります。スプーン等で中身を鍋にあけ空き缶1杯分(約300mlお好みで調整)の牛乳を徐々に加えながら中火でゆっくりかきまぜ温めます。

用途缶の切り口で手を切らないようご注意ください。開缶後はお早めにお使いください。製造には十分注意をしておりますがごくまれにクラム由来の砂が入っている事があります。本製品で使用しているクラムはえびが混ざる漁法で採取しております。本製品は原材料などに由来し味や色粘度に差が出ることがあります。
注意
※高温多湿を避け、常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
小腹空いた休憩時
ファームコンサルティング鹿児島 様 (医療・福祉・介護関連業)

手軽に作れて美味しいキャンベルスープ。最近価格が高くなったけど疲れた時はほっとする。箱買いだと重いので通販です。クラムチャウダーとミネストローネ、コーンスープは常備です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする