プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66411959 品番3SU1061-0JB30-0AA0
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 30 mm で、黄色の丸形ボディになっています。作動エレメントはプラスチック製です。平らな金属製のつや消しサンドグレーのフロントリングが付いており、埋込設置に適しています。特長と利点 コン

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6743 アズワン品番65-7799-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする