M85049/88-19W03 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 AMPHENOL 66412029

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66412029品番M85049/88-19W03
参考基準価格(税別)¥8,430販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:19 寸法( L x W x H ):40.06 mm x 38.5 mm x 38.5 mm 重量:22

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:19●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7606アズワン品番65-7512-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする