※サンプル画像

GTB-UHD-HBTL HDMI Extender Gefen 66412091 GTB-UHD-HBTL HDMI Extender Gefen 66412091 GTB-UHD-HBTL HDMI Extender Gefen 66412091 GTB-UHD-HBTL HDMI Extender Gefen 66412091 GTB-UHD-HBTL HDMI Extender Gefen 66412091

HDMI Extender

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66412091 品番GTB-UHD-HBTL
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

対応信号
HDMI2.0 | 双方向IR
延長可能距離
・4K UHD 3840×2160@60Hz(4:2:0、8bit)…40m
・4K UHD 3840×2160@30Hz(4:4:4、8bit)…40m
・4K DCI 4096×2160@24Hz/30Hz(4:4:4、8bit)…40m
・1080p(12bit)…70m
伝送対応ケーブル
・CAT-5e(STP)以上
必要ケーブル数
・上記伝送対応ケーブル1本
HDMI 対応 :
HDCP2.2/1.4、12bit Deep Color、LPCM7.1,Dolby TrueHD,
DTS-HD Master Audio、CEC パススルー、3DTV パススルー
Lip Sync パススルー
IR 延長可能
HDBaseT テクノロジー搭載
EDID マネージメント搭載
POL(Power over line) 対応

仕様ピクセルクロック:300MHz 寸法(mm)W110×H26×D85 質量(g)約180 電源(V)DC24 消費電力(W)最大10(送信機・受信機合計) 入力端子送信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1 動作温度(℃)0〜+45 動作湿度(%)5〜90( 結露なきこと) 端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、IR Out:3.5mmモノラルミニ×1、Link:RJ-45(シールド)×1 出力端子受信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1 保管温度(℃)-20〜+85 対応解像度4K UHD(3840×2160)、 4K DCI(4096×2160)、1920x1200(WUXGA)、 1080p 湿度(%)保管:0〜 90(結露なきこと)
注意
※複数の延長機を同時に使用する場合は、必ず同一シリアルの送信機、受信機同士で運用してください。
※送受信機間の伝送は必ず1本のケーブルで接続し、パッチパネルなどを間に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする