EXT-VGA-141SRN VGA Extender Gefen 66412118

※サンプル画像

EXT-VGA-141SRN VGA Extender Gefen 66412118
EXT-VGA-141SRN VGA Extender Gefen 66412118
EXT-VGA-141SRN VGA Extender Gefen 66412118
EXT-VGA-141SRN VGA Extender Gefen 66412118
EXT-VGA-141SRN VGA Extender Gefen 66412118

VGA Extender

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66412118品番EXT-VGA-141SRN
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

対応信号:VGA
延長可能距離:45m
伝送対応ケーブル:CAT-5e STP
必要ケーブル数:1本
最大対応解像度・ 1080p、2K、1920×1200
受信機にはブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。
電源は送信機側のみ。

仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W35×H24×D93質量(g)80電源送信機:DC5V、最大5W周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz解像度最大対応:1080p、2K、1920×1200入力端子(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1端子リンク:RJ-45(シールド)×1出力端子(ビデオ)受信機:VGA HD-15(メス)×1
注意
※複数の延長機を同時に使用する場合は、必ず同一シリアルの送信機、受信機同士で運用してください。
※送受信機間の伝送は必ず1本のケーブルで接続し、パッチパネルなどを間に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする