EXT-VGA-AUDIO-141 VGA Extender Gefen 66412127

※サンプル画像

EXT-VGA-AUDIO-141 VGA Extender Gefen 66412127
EXT-VGA-AUDIO-141 VGA Extender Gefen 66412127
EXT-VGA-AUDIO-141 VGA Extender Gefen 66412127
EXT-VGA-AUDIO-141 VGA Extender Gefen 66412127
EXT-VGA-AUDIO-141 VGA Extender Gefen 66412127

VGA Extender

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66412127品番EXT-VGA-AUDIO-141
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

対応信号
VGA | 3.5mmステレオミニ | 3.5mmモノラルミニ
延長可能距離:45m
伝送対応ケーブル:CAT-5e STP
必要ケーブル数:1本
最大対応解像度:1920×1200
受信機には、ブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。

仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W118×H27×D71質量(g)160電源DC5V、最大5W周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz解像度最大対応:1920×1200入力端子(オーディオ)送信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1、(マイクロホン)受信機:3.5mmステレオミニ×1端子リンク:RJ-45(シールド)×1出力端子(オーディオ)受信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)信機:VGA HD-15(メス)×1、(マイクロホン)送信機:3.5mmステレオミニ×1
注意
※複数の延長機を同時に使用する場合は、必ず同一シリアルの送信機、受信機同士で運用してください。
※送受信機間の伝送は必ず1本のケーブルで接続し、パッチパネルなどを間に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする