サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1130
切刃長さ(mm)
16
注文コード
66412509
品番
R390-17 04 08M-PM 1130
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・切刃長さ・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
17
適合被削材種
H/K/P/M/S/N(汎用)
チップブレーカー
M-PM(中荒)
材種
1130
有効長(mm)
17
コーナーR(mm)
0.8
長さ(mm)
1.5(ワイパー部)
形状
長方形
厚さ(mm)
4.7625
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
7
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)
材種の説明(0.1MB)