サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
3330
切刃長さ(mm)
15.7
注文コード
66412685
品番
R390-17 04 31M-KM 3330
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・切刃長さ・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
17
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
M-KM(中荒)
材種
3330
最大切込み(mm)
15.7
有効長(mm)
17
コーナーR(mm)
3.1
切刃長さ(mm)
15.7
厚さS(mm)
4.7625
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)
材種の説明(0.1MB)
材種Kのみ(0.3MB)