ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の ライダーズグッズ
ROCKBROS(ロックブロス)の フェイスマスク・帽子
冬用バラクラバ 1342734500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ツバなし
色
杢グレー
注文コード
66412845
品番
M13427345002
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
寒風をシャットアウト。快適さと保温性を両立した冬の多機能フェイスカバー。
用途
寒い季節のサイクリングやスポーツに最適な、防寒・防風フェイスカバー。長めのネック設計で首元までしっかり覆い、冷気の侵入を防ぎながらぬくもりをキープします。目の周りには余裕を持たせた設計で、サングラスやメガネの着用もスムーズ。
内側は肌触りの良いソフト起毛素材を採用し、保温力に優れながらも蒸れにくく快適な着け心地を実現しました。サイクリングやツーリングはもちろん、スキー・スノボ・登山・キャンプなど冬のアクティビティ全般で活躍する万能アイテムです。
材質
ポリエステル
色
杢グレー
タイプ
ツバなし
裾幅(cm)
28
適合頭囲(cm)
約55〜66
寸法(横×縦)(cm)
200×370
注意
※・カラーによって生地の厚みに多少の違いがあります。
※・色落ちする場合がありますので、初回は単品での手洗いをおすすめいたします。