ベッスル
ベッスルの 自動車用夏季向け用品
ベッスルの 車日よけ/遮光アイテム
ベッスルの 車用サンシェード
マルチシェード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66413141
品番
89860015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クルマの窓だけじゃなく、シートとハンドルを直接保護できるサンシェード
チャイルドシートやペットハウス、バッグなど荷物の日よけにも
取付便利なクリップ吸盤付なので工夫次第でお車以外でも使用できます
用途
日よけ
付属品
クリップ吸盤:2個
色
シルバー/ブラック
寸法(幅W×長さL)(cm)
50×180