ベッスル
ベッスルの 自動車用夏季向け用品
ベッスルの 車日よけ/遮光アイテム
ベッスルの 車用サンシェード
フリーカットサンシェード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66413159
品番
89831503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ルームミラーやドラレコなど内装機器の位置に合わせてサンシェードをカット
切り口に付属のテープを貼って、愛車専用サンシェードの完成です
用途
車内の日よけ
付属品
吸盤:2個、テープ:1m
色
シルバー
寸法(幅W×高さH)(cm)
140×78