曜日別特売
63427 GIVI ST610+ タンクロック GIVI(ジビ) 66415006

63427 GIVI ST610+ タンクロック GIVI(ジビ) 66415006
63427 GIVI ST610+ タンクロック GIVI(ジビ) 66415006
63427 GIVI ST610+ タンクロック GIVI(ジビ) 66415006
63427 GIVI ST610+ タンクロック GIVI(ジビ) 66415006
63427 GIVI ST610+ タンクロック GIVI(ジビ) 66415006
63427 GIVI ST610+ タンクロック GIVI(ジビ) 66415006
63427 GIVI ST610+ タンクロック GIVI(ジビ) 66415006

GIVI ST610+ タンクロック

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード66415006品番63427
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。磁石を使わない、車体に簡単に脱着できるタンクロック。
ツーリング先で荷物が増えても容量を6Lから10Lへ拡張でき、必要に応じて荷物をしっかり収納できます。
磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
付属品:レインカバー、フランジ オス、ショルダーベルト

用途
磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクロック
荷物が増えてもファスナーで容量可変が可能
バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定
別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化
容量(L)6~10最大積載量(kg)2外寸法(縦×横×高さ)(mm)(外側)【底部】290×【底部】260×150-200
注意
※ 取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※ 車種によっては、ハンドル操作した際にバッグとハンドルが接触する場合がありますのでサイズ選定にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする