バイオクラフト
バイオクラフトの 撹拌・粉砕・混合関連
バイオクラフトの 振盪器
バイオクラフトの 振盪器関連品
卓上小型シーソーシェーカー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66415014
品番
BCM-700S
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪
ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様
●テーブルサイズ(mm):幅180×奥行130●外寸(mm):幅180×奥行125×高100●搭載重量(kg):約1kgまで●本体重量(kg):2.1●消費電力(VA):10●動作:上下振幅●上下振幅数(往復/min):3〜33回●振とう角度:6°●使用環境:0〜65℃/湿度20〜90%(結露なき事)
アズワン品番
67-0320-79