CE2アウターニープロテクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66415207 品番 FSP-101/INDI/L
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

普段のパンツの上から巻くタイプの膝プロテクター。装着時に目立たないよう表生地にはデニム素材を採用。
内側に履くタイプとは違いバイクから降りたら素早い脱着が可能。
内蔵プロテクターはエアスルー薄型でありながら欧州CE規格レベル2に適合し高い安全性を誇る。

仕様欧州CE規格レベル2プロテクター インディゴ サイズL 素材【表地】ストレッチコットン/【プロテクター】TPE(熱可塑性ポリウレタン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする