曜日別特売
FSP-101/COTTON.BK/M CE2アウターニープロテクター FSP 66415268

FSP-101/COTTON.BK/M CE2アウターニープロテクター FSP 66415268
FSP-101/COTTON.BK/M CE2アウターニープロテクター FSP 66415268
FSP-101/COTTON.BK/M CE2アウターニープロテクター FSP 66415268
FSP-101/COTTON.BK/M CE2アウターニープロテクター FSP 66415268

CE2アウターニープロテクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
コットンブラック
内容量1着注文コード66415268品番FSP-101/COTTON.BK/M
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

普段のパンツの上から巻くタイプの膝プロテクター。装着時に目立たないよう表生地にはデニム素材を採用。
内側に履くタイプとは違いバイクから降りたら素早い脱着が可能。
内蔵プロテクターはエアスルー薄型でありながら欧州CE規格レベル2に適合し高い安全性を誇る。

仕様欧州CE規格レベル2プロテクターコットンブラックサイズM素材【表地】ストレッチコットン/【プロテクター】TPE(熱可塑性ポリウレタン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする