FSB-804/BK/26.0 ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415356

FSB-804/BK/26.0 ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415356
FSB-804/BK/26.0 ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415356
FSB-804/BK/26.0 ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415356
FSB-804/BK/26.0 ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415356
FSB-804/BK/26.0 ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415356
FSB-804/BK/26.0 ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415356
FSB-804/BK/26.0 ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415356
FSB-804/BK/26.0 ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415356
FSB-804/BK/26.0 ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415356
FSB-804/BK/26.0 ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ) 66415356

ストラテージショートブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ブラック
内容量1足注文コード66415356品番FSB-804/BK/26.0
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

通年モデル 品番:FSB-804
ストラテージショートブーツ
ミリタリーテイストなデザインはジーンズやカーゴパンツはもちろん、ライディングパンツとの相性も抜群。
スムーズな着脱を実現するリールシステム"SPINーON"を片足に二つ採用しフィット感の調整が可能。
足さばきがし易いショート丈で歩き易く、軽量でクッション性に優れたソールによりバイク用ながら歩行時も非常に疲れにくいブーツ。
透湿防水フィルム"ヴォクサーム"を内蔵し雨天走行にも対応。

用途
SPINONシステム
防水仕様
オリジナルソール
透湿性
リフレクター装備
シフトガード装備
くるぶしパッド装備
ブラックサイズ(cm)26素材人工皮革(マイクロファイバー)/ナイロン/ヴォクサーム/ポリエステルメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする